Referenties
Bahco:4641-14-150
Rubix:A0765720
Fabrikant:4641-14-150
EAN:7314150383160



Productdetails : BAHCO BOOR STEEN-BETON 14-150 4641-14-150
Bahco boor voor beton/steen met hardmetalen punt. Ø14 mm, totale lengte 150 mm en snijlengte 90 mm voor slagboren in metselwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 150 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Snijlengte | 90 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,81 excl. BTW
/ stuk
€ 15,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
