BAHCO CIRKELZAAGBLAD HSS BOOR 32-1 3815-300-2.5-32-1-08C

BAHCO CIRKELZAAGBLAD HSS

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:3815-300-2.5-32-1-08C
Rubix:A0766167
EAN:7311518174712
BAHCO CIRKELZAAGBLAD HSS BOOR 32-1 3815-300-2.5-32-1-08C

Technische samenvatting

Lengte300 mm
Materiaalhoogwaardig snelstaal (hss)
Typecirkelzaagblad
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAGBLAD HSS BOOR 32-1 3815-300-2.5-32-1-08C


HSS cirkelzaagbladen voor het zagen van staal, ijzer, metaal en lichtmetaal. OV-behandeld oppervlak. Geschikt voor zowel stationaire als draagbare machines. Verpakt in handige kartonnen verpakking die tevens dient als tandenbeschermer.

Sterke punten

•High-speed steel (HSS) circular saw blades for cutting steel, iron, metal and light metal applications
To be used in both manual and automated machines
BW is generally for cutting tubes and profiles while C is applicable for cutting solid materials
Packed in an easy-to-use cardboard pack also used as tooth protection
High-Speed Steel Circular saw with Steam-treated surface
Flexibility for usage in both manual and automated machines
Tooth Shape BW is mainly for cutting tubes and profiles, the tooth is alternately bevelled at 45° and breaks the chip in two which guarantees good chip clearance
Tooth shape C is used for solid sections and thick pipes, every second tooth has two chamfers on each side while the others are without chamfer
A useful rule of thumb is that at least three teeth should be engaged at any time

Toepassingen

Automation

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1360 g
Lengte300 mm
Materiaalhoogwaardig snelstaal (hss)
Typecirkelzaagblad
Verpakkingkaartverpakking (kartonnen doos) voor eenvoudige opslag en als tandbescherming
Totale lengte300 mm
Aantal tanden per cm1,25
Aantal tanden120
€ 157,04 excl. BTW
/ stuk
€ 190,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen