BAHCO ZAAGBLAD BHS SUPERIOR GIPS 22 EX-22-PLS-C
Zaagblad Superior EX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:EX-22-PLS-C
Rubix:10067299
EAN:7311518298357

Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGBLAD BHS SUPERIOR GIPS 22 EX-22-PLS-C
Zaagblad voor gipsplaten en ruwe platen van houtmateriaal. Speciaal ontwikkelde vertanding met super scherpe GT-vertanding bij de eerste 100mm (aan het uiteinde) en gevolgd door groepen van 4 tanden met extra ruimte (gullet) voor optimale efficiency in afvoer van restmateriaal. Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort. Low-friction roestwerende coaTing. Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL. Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem.
Sterke punten
•For cutting plaster and boards of wood-based material
Specially developed super sharp GT-teething for the first 100 mm (at the tip), followed by groups of 4 teeth with extra-large gullet between groups for greater efficiency and minimised clogging
Thicker blade for high-precision and straight cutting with exceptionally good stability and comfort
Quick and easy attachment of the blade to the handle using the patented click system
To be used together with the Bahco handsaw system handles, EX-RL, EX-RM or EX-LL
Quick easy attachment to the patented click system handle
Low friction rust protective coating
Specially developed super sharp GT-teething for the first 100 mm (at the tip), followed by groups of 4 teeth with extra-large gullet between groups for greater efficiency and minimised clogging
Thicker blade for high-precision and straight cutting with exceptionally good stability and comfort
Quick and easy attachment of the blade to the handle using the patented click system
To be used together with the Bahco handsaw system handles, EX-RL, EX-RM or EX-LL
Quick easy attachment to the patented click system handle
Low friction rust protective coating
Toepassingen
Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 390 g |
| Lengte | 550 mm |
| Type | handzaagblad |
| Totale lengte | 550 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,15 |
| Aantal tanden | 176 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,62 excl. BTW
/ stuk
€ 41,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
