BAHCO DOP 1/2 TORX E16 7800TORX-E16

BAHCO DOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:7800TORX-E16
Rubix:A0767332
EAN:7314153011763
BAHCO DOP 1/2 TORX E16 7800TORX-E16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' vierkant (aandrijving) ''
Diameter19,1 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 TORX E16 7800TORX-E16


Dopsleutel 1/2" TORX-E. Voor TORX-E schroeven, uitwendig. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

1/2" Square Drive Sockets with TORX® Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht62 g
Aansluiting1/2' vierkant (aandrijving) ''
Diameter19,1 mm
Lengte38 mm
Vierkant22 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht60 g
Aangepaste tariefcode82041100
11,98 excl. BTW
/ stuk
14,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen