Referenties
Bahco:SB7805DM-18
Rubix:A0765264
Fabrikant:SB7805DM-18
EAN:7314150235087




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 12KANT 18MM SB SB7805DM-18
Bahco SB7805DM-18 is een lange 1/2" dopsleutel-inzet met 18 mm bi-hex profiel. Uitgevoerd in hoogwaardig gelegeerd staal met highly polished finish en Dynamic-Drive™ voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 22,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,71 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 170 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,39 excl. BTW
/ stuk
€ 18,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen