Referenties
Bahco:7400TORX-E11
Rubix:A0767337
EAN:7314153003065

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT TORX E11 7400TORX-E11
Schroevendraaierdopsleutels 3/8". Voor TORX-E schroeven, uitwendig. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
3/8" Square Drive Sockets with TORX® Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | e11 |
| Blad lengte | 9 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,23 excl. BTW
/ stuk
€ 16,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
