BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 7/32 BE-8700-7/32

ERGO™

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8700-7/32
Rubix:A0770898
EAN:7314150242733
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 7/32 BE-8700-7/32

Technische samenvatting

Afdrukhex / allen
Grootte afdruk7/32 in
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 7/32 BE-8700-7/32


Schroevendraaiers ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaiers voor zeskant schroeven in duims maten (inches), kogelkop, gemakkelijke passing in de kop van de schroef onder verschillende hoeken. Effici nter vergeleken met standard zeskant en tijdsbesparend. Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep en het symbool boven op de greep. Kling: Hooggeleerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor een hoge nauwkeurigheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht110 g
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk7/32 in
Blad lengte100 mm
Lengte222 mm
6,64 excl. BTW
/ stuk
8,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen