Referenties
Bahco:R6810M-3 4
Rubix:A0762474
Fabrikant:R6810M-3 4
EAN:7314150195077




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' mannelijk naar vrouwelijk (diverse maten) '' |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 32 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 KOELTECHNIEK 3.4MM R6810M-3,4
Bahco koeltechniekdop 1/4" voor koeltechniek. Vierkant profiel 3,4 mm, lengte 32 mm en gepolijst hooggelegeerd staal voor R6950.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' mannelijk naar vrouwelijk (diverse maten) '' |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Vierkant | 3,4 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,92 excl. BTW
/ stuk
€ 18,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen