Referenties
Stahlwille:05410062
Rubix:10121398
EAN:4018754009411



Productdetails : STAHLWILLE 7/16 DOP 55A-1.7/16
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x50x60 mm |
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 36,51 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 1 7/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 395 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,29 excl. BTW
/ stuk
€ 34,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
