Referenties
Bahco:R6810M-7
Rubix:A0762466
Fabrikant:R6810M-7
EAN:7314150195121




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (mannelijk) '' |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 32 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 KOELTECHNIEK 7MM R6810M-7
Koeltechniekdop Bahco R6810M-7 met 1/4" vierkant aandrijving en 7 mm vierkant profiel. Gepolijst, van hoogwaardig gelegeerd staal en geschikt voor gebruik met R6950 koelratel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (mannelijk) '' |
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Vierkant | 13 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 25 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,17 excl. BTW
/ stuk
€ 19,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen