MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 9MM 4932480007
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480007
Rubix:A0839021
Fabrikant:4932480007
EAN:4058546378011


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2˝ vierkant (1/2' drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 14,2 mm |
| Lengte | 38 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT 9MM 4932480007
½″ Dop - 12mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ vierkant (1/2' drive) '' |
| Diameter | 14,2 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,56 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 58 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen