Referenties
Bahco:7400SZ-1/2
Rubix:A0766939
Fabrikant:7400SZ-1/2
EAN:7314150385942



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 1/2 7400SZ-1/2
Bahco 7400SZ-1/2 is een 3/8" vierkante dopsleutel-inzet met 1/2" zeskantprofiel, gepolijst en van hoogwaardig gelegeerd staal. Met Dynamic-Drive™ profiel voor betere bescherming tegen slijtage en schade.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 18,4 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 1/2' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 22 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen