ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 13 MM DO60910013
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:SL.DR. 3/8" X 13 DO60910013
Rubix:A0341556
Fabrikant:DO60910013
EAN:8717981118175
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 13 MM DO60910013
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,20 excl. BTW
/ stuk
€ 12,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
