Referenties
Bahco:7400SZ-11/32
Rubix:A0766964
Fabrikant:7400SZ-11/32
EAN:7314150385973



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 11/32 7400SZ-11/32
Bahco dopsleutel 7400SZ-11/32 met 3/8" vierkant aandrijving en 6-kant profiel 11/32". Gepolijst legerstaal met Dynamic-Drive™ voor betere bescherming van bevestigingspunten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 13,4 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 11/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 19 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,75 excl. BTW
/ stuk
€ 10,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen