Referenties
Bahco:7805SM-30
Rubix:A0766932
EAN:7314153011503

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 LANG 6KANT 30MM 7805SM-30
Dopsleutels 1/2", lange uitvoering. Zeskant, metrisch. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Deep Sockets with Metric Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 82,6 mm |
| Vierkant | 36,4 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 421 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,38 excl. BTW
/ stuk
€ 31,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
