Referenties
Bahco:7400SZ-3/4
Rubix:A0766962
Fabrikant:7400SZ-3/4
EAN:7314150385997



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 6KANT 3/4 7400SZ-3/4
Bahco 7400SZ-3/4 is een 3/8" vierkante dopsleutel-inzet met 3/4" zeskantprofiel. Gepolijst en voorzien van Dynamic-Drive™ voor bescherming van moeren en bouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 25,6 mm |
| Lengte | 29 mm |
| Vierkant | 21 mm |
| Diameter (inch) | 3/4' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 40 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,04 excl. BTW
/ stuk
€ 10,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen