Referenties
Milwaukee:4932500466
Rubix:A0901929
Fabrikant:4932500466
EAN:4058546617684


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 8,5 mm |
| Lengte | 41,3 mm |
Productdetails : MILWAUKEE BITDOP 1/4 T25 TORX KORT 4932500466
Milwaukee bitdop 1/4" voor TORX® T25 met kort/stubby ontwerp voor betere toegang in krappe ruimtes. Verchroomd voor roestbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' aandrijving '' |
| Diameter | 8,5 mm |
| Lengte | 41,3 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,333333 in '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 18,1 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen