BAHCO DOP 1/2 12KANT 5/16 7800DZ-5/16

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:7800DZ-5/16
Rubix:A0762504
Fabrikant:7800DZ-5/16
EAN:7314150464647
BAHCO DOP 1/2 12KANT 5/16 7800DZ-5/16

Technische samenvatting

Aansluiting1/2' vierkant (aandrijving) ''
Diameter14,5 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/2 12KANT 5/16 7800DZ-5/16


Bahco 7800DZ-5/16 dopsleutel-inzet met 1/2" vierkant en 12-kant voor 5/16" bevestigingen. Dynamic-Drive™ profiel en gepolijste afwerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aansluiting1/2' vierkant (aandrijving) ''
Diameter14,5 mm
Lengte38 mm
Vierkant22 mm
Diameter (inch)5/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht40 g
8,50 excl. BTW
/ stuk
10,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen