MILWAUKEE DOP, RATEL, RINGRATEL, STEEKSLEUTELSET 1/4 (42DLG)
Doppenset, ratel en ringratel - steeksleutel flex set 1/4" FOUR FLAT™ (42-delig)
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498382
Rubix:A0878579
Fabrikant:4932498382
EAN:4058546522513

Productdetails : MILWAUKEE DOP, RATEL, RINGRATEL, STEEKSLEUTELSET 1/4 (42DLG)
Doppenset, ratel en ringratel - steeksleutel flex set 1/4" FOUR FLAT™ (42-delig)
Doppenset, ratel en ringratel - steeksleutel flex set 1/4" FOUR FLAT™ (42-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' drive '' |
| Diameter | 15 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 1/4 '' |
| Gewicht | 1200 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 137,90
€ 134,90 excl. BTW
/ stuk
€ 163,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
