Referenties
Bahco:9500DZ-2.9/16
Rubix:A0765338
Fabrikant:9500DZ-2.9/16
EAN:7314150227587




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1' vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 88 mm |
| Lengte | 86 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1 12KANT 2.9/16 9500DZ-2.9/16
Bahco 9500DZ-2.9/16 dopsleutel-inzet met bi-hex/12-kant Dynamic-Drive™ profiel en matte afwerking. Voor handmatig gebruik met 1" vierkant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1' vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 88 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Vierkant | 54 mm |
| Diameter (inch) | 2-9/16 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 1625 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,49 excl. BTW
/ stuk
€ 70,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen