BAHCO DOP 1 12KANT 3.1/8 9500DZ-3.1/8

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:9500DZ-3.1/8
Rubix:A0765335
Fabrikant:9500DZ-3.1/8
EAN:7314150227631
BAHCO DOP 1 12KANT 3.1/8 9500DZ-3.1/8

Technische samenvatting

Aansluiting1' ''
Diameter101 mm
Lengte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1 12KANT 3.1/8 9500DZ-3.1/8


Bahco 9500DZ-3.1/8 1" dop met 12-kantprofiel (bi-hex) in inch-maten. Matte afwerking met borgpen en Dynamic-Drive™ voor bescherming tegen onnodige slijtage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1' ''
Diameter101 mm
Lengte101 mm
Vierkant60 mm
Diameter (inch)3.1/8 ''
Afwerkingmat
Gewicht2885 g
91,29 excl. BTW
/ stuk
110,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen