Referenties
Bahco:SB6700SZ-5/32
Rubix:A0765230
Fabrikant:SB6700SZ-5/32
EAN:7314150240661




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 3,97 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 6KANT 5/32 SB6700SZ-5/32
Bahco dopsleutel-inzet SB6700SZ-5/32 met 1/4" vierkant aandrijving en 5/32" zeskantprofiel. Gepolijste afwerking, ontworpen voor handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 3,97 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 5/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 9 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,60 excl. BTW
/ stuk
€ 6,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen