ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 19 MM DO60910019
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/8 - 19 MM
Rubix:A0061468
Fabrikant:DO60910019
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 19 MM DO60910019
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,14 excl. BTW
/ stuk
€ 14,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
