Referenties
Bahco:6700TORX-E7
Rubix:A0767343
EAN:7314153011701

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 TORX E7 6700TORX-E7
Dopsleutels voor Torx schroeven, uitwendig, 1/4" aansluiTing. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. DIN 3124 / 3120.
Sterke punten
1/4" Square Drive Sockets with TORX® Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11 g |
| Diameter | 8,3 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Vierkant | 12 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,94 excl. BTW
/ stuk
€ 13,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen