Referenties
Bahco:SBA6700DZ-5/16
Rubix:A0765319
Fabrikant:SBA6700DZ-5/16
EAN:7314150241897



Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 5/16 SB SBA6700DZ-5/16
Bahco 1/4" vierkant dop met bi-hex (12-kant) profiel voor 5/16". SBA6700DZ-5/16 wordt geleverd in SB-verpakking met ophangclip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 11,9 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 8 mm |
| Diameter (inch) | 5/16 '' |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,99 excl. BTW
/ stuk
€ 10,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen