BAHCO DOP 3/8 12KANT 5/8 SB SBA7400DZ-5/8

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBA7400DZ-5/8
Rubix:A0765289
Fabrikant:SBA7400DZ-5/8
EAN:7314150242191
BAHCO DOP 3/8 12KANT 5/8 SB SBA7400DZ-5/8

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' ''
Diameter22 mm
Lengte27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 5/8 SB SBA7400DZ-5/8


Bahco dunwandig 12-kant socket-inzetstuk SBA7400DZ-5/8 met 3/8" vierkant aansluiting en 5/8" maat, voor betere bereikbaarheid bij montage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' ''
Diameter22 mm
Lengte27 mm
Vierkant20 mm
Diameter (inch)5/8 ''
Afwerkingnikkel/chroom
Gewicht28 g
10,00 excl. BTW
/ stuk
12,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen