MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT TORX 47 4932480808
⅜″ Torx chromen doppen met FOUR FLAT™ zijdes
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480808
Rubix:A0878726
Fabrikant:4932480808
EAN:4058546410933



Productdetails : MILWAUKEE DOP 3/8 FOUR FLAT TORX 47 4932480808
Dop 3/8˝ FOUR FLAT™ Torx 47
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | ⅜″ '' |
| Diameter | 14,29 mm |
| Lengte | 50,8 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,5625 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 45,36 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 10,25
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen