BAHCO DOP 3/8 12KANT 7/16 SB SBA7400DZ-7/16

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBA7400DZ-7/16
Rubix:A0765287
Fabrikant:SBA7400DZ-7/16
EAN:7314150242207
BAHCO DOP 3/8 12KANT 7/16 SB SBA7400DZ-7/16

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter16 mm
Lengte25,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 7/16 SB SBA7400DZ-7/16


Bahco SBA7400DZ-7/16 dopsleutel-inzet met 3/8" vierkant en 12-kant bi-hex profiel. Dunwandig en gepolijst voor precisiewerk in luchtvaarttoepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 ''
Diameter16 mm
Lengte25,5 mm
Vierkant17 mm
Diameter (inch)7/16 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht21 g
9,86 excl. BTW
/ stuk
11,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen