BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 9/32 A6800DZ-9/32

Dopsleutel set A6800DZ

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:A6800DZ-9/32
Rubix:10083054
EAN:7314151758462
BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 9/32 A6800DZ-9/32

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' vierkant (dopsleutel-aansluiting) ''
Diameter10,5 mm
Lengte46 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 9/32 A6800DZ-9/32


Dopsleutels, lange uitvoering, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Aansluiting1/4' vierkant (dopsleutel-aansluiting) ''
Diameter10,5 mm
Lengte46 mm
Vierkant12,1 mm
Diameter (inch)9/32 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht21 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 22,58 excl. BTW
/ stuk
€ 27,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen