Referenties
Bahco:SBA7400DM-21
Rubix:A0765292
Fabrikant:SBA7400DM-21
EAN:7314150242054




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 29 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 21MM SB SBA7400DM-21
Bahco dopsleutel SBA7400DM-21 met 3/8" vierkante aandrijving en 12-kant bi-hex profiel, maat 21 mm. Dunwandig, hoog gepolijst en geschikt voor luchtvaart-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkante aandrijving '' |
| Diameter | 21 mm |
| Lengte | 29 mm |
| Vierkant | 24 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 49 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,17 excl. BTW
/ stuk
€ 11,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen