STAHLWILLE DOP 45-12

45-serie contactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02010012
Rubix:10120674
EAN:4018754001958
STAHLWILLE DOP 45-12

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter17,5 mm
Lengte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 45-12


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M E DIN EN 3709, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x19x24 mm
Logistiek gewicht24 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter17,5 mm
Lengte28 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht24 g
6,51 excl. BTW
/ stuk
7,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden