Referenties
Bahco:SBA7400DM-8
Rubix:A0765285
Fabrikant:SBA7400DM-8
EAN:7314150242092




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 3/8 12KANT 8MM SB SBA7400DM-8
Bahco dopsleutelinzet SBA7400DM-8 voor 3/8" vierkante aandrijving met 12-kant bi-hex profiel (8 mm). Dunwandig en hooggepolijst, met Dynamic-Drive™ voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant (aandrijving) '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 25,5 mm |
| Vierkant | 17 mm |
| Diameter (inch) | 0,315 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 14 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,94 excl. BTW
/ stuk
€ 10,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen