FACOM SLEUTELS EN DOPPEN VOOR LAMBDASONDES 22MM D.146A

Sleutels en doppen voor lambdasondes

Zie technische informatie

Referenties

Facom:D.146A
Rubix:10104178
EAN:3148510181998
FACOM SLEUTELS EN DOPPEN VOOR LAMBDASONDES 22MM D.146A

Technische samenvatting

Aansluitingcarré 1/2' ''
Diameter33 mm
Lengte85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SLEUTELS EN DOPPEN VOOR LAMBDASONDES 22MM D.146A


Key and sockets for lambda probes
- For assembly and dismantling of lambda probes.
- Allows the connection wire to pass through.
- Square fastener 1/2".
- Caution: Tightening the lambda probe must correspond to the torque values recommended by the manufacturer. Model D.145A. Dimensions 33 x 85 mm.
d [mm]: 33 x 85[g]: 200

Sterke punten

• Voor het monteren en demonteren van lambdasondes.• Hiermee kan de aansluitdraad doorgetrokken worden.• Klem vierkant 1/2".• Let op: het aanhaalkoppel van de lambdasonde moet overeenstemmen met de koppelwaarden voorgeschreven door de fabrikant.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht231 g
Afmeting verpakking (D x B x H)110x31x31 mm
Gewicht verpakking219 g
Aansluitingcarré 1/2' ''
Diameter33 mm
Lengte85 mm
Vierkant12,7 mm
Diameter (inch)1,3 ''
Gewicht230 g
58,23 excl. BTW
/ stuk
70,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen