Referenties
Bahco:SBA7402DZ-19/32
Rubix:A0765279
Fabrikant:SBA7402DZ-19/32
EAN:7314150250561



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 19/32 SB SBA7402DZ-19/32
Lange Bahco 12-kant dop met 3/8" vierkant aandrijving en bi-hex profiel. SW 19/32" (19/32 in), 60 mm lang, gepolijste afwerking en Dynamic-Drive™ voor minder slijtage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 20,4 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 10,7 mm |
| Diameter (inch) | 19/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 76 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,78 excl. BTW
/ stuk
€ 21,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
