BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 3/8 SB SBA7402DZ-3/8

BAHCO DOP

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBA7402DZ-3/8
Rubix:A0765277
Fabrikant:SBA7402DZ-3/8
EAN:7314150250585
BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 3/8 SB SBA7402DZ-3/8

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter14,3 mm
Lengte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 3/8 SB SBA7402DZ-3/8


Bahco SBA7402DZ-3/8 is een diepe dopsleutel met 3/8” vierkant aandrijving en 3/8 bi-hex profiel. Hoogglans gepolijst, dunwandig en ontworpen voor betere krachtoverdracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8 ''
Diameter14,3 mm
Lengte56 mm
Vierkant17,3 mm
Diameter (inch)3/8 ''
Afwerkingglanzend
Gewicht45 g
17,78 excl. BTW
/ stuk
21,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen