Referenties
Stahlwille:01011009
Rubix:10126003
EAN:4018754109111



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP SPLINE 9/32 - 40ASP-9
MS-33787, MIL-W-8982, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x23 mm |
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 11,2 mm |
| Lengte | 22,2 mm |
| Vierkant | 8 mm |
| Diameter (inch) | 9/32 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,70 excl. BTW
/ stuk
€ 25,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
