Referenties
Bahco:4411-7.50
Rubix:A0768414
Fabrikant:4411-7.50
EAN:7314150372935

Productdetails : BAHCO HSS-E BOOR 7.50 4411-7.50
Bahco HSS-E spiraalboor 4411-7.50 met Ø7,5 mm en 109 mm totale lengte. DIN 338 N, cilindrische schacht en split-point 135°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,5 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,069 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Te bewerken materiaal | gelegeerd/on-gelegeerd staal; roestvast staal; gietijzer; gietstaal; zuur- en hittebestendige staalsoorten |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 135 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,12 excl. BTW
/ stuk
€ 7,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen