Referenties
Bahco:4413-9.50
Rubix:A0768386
Fabrikant:4413-9.50
EAN:7314150394456

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 9.50 4413-9.50
Bahco HSS-G spiraalboor voor metaal met Speed Point en zelfcentrerende split-point. Ø9,5 mm, totale lengte 125 mm en DIN 338 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,11 (9,5 / 87) |
| Schacht | cilindrische schacht (shank diam. = 9,50 mm) |
| Materiaal mantel | hss |
| Te bewerken materiaal | brons, messing, koolstofstaal, gietijzer, gelegeerd staal en roestvast staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Diameter handvat | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,83 excl. BTW
/ stuk
€ 7,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
