Referenties
Bahco:BE6307314F
Rubix:A0769966
EAN:7314150232161

Productdetails : BAHCO OLIEFILTERKOM 73MM14FL1STAP BE6307314F
Koppen voor het verwijderen van spin-on type oliefilters. Complete set voor de overgrote meerderheid van de Europese wagenpark: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, enz. Met 28 oliefilter kopjes, 1 3/8" adapter en 1 driepoot oliefiltersleutel (in totaal 30 stuks). De snelste en meest veilige manier om de oliefilters te verwijderen, aanbevolen door diverse autofabrikanten. Toepassing grafiek toegevoegd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Aantal elementen | 14 |
| Model | 73 mm 14 fluiten 1-stap oliefilterdop (cup-type) |
| Materiaal | hoogwaardige staallegering (speciale staalsoort) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
