BAHCO DOPPENSET 1/4 1/2 77D S800 (SE=77ST)

Vierkantsteeksleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:S800
Rubix:A0415665
EAN:7314150165599
BAHCO DOPPENSET 1/4 1/2 77D S800 (SE=77ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen77
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/4 1/2 77D S800 (SE=77ST)


Doppenset 1/4" & 1/2". Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 1174. DIN 3120. Koffer: High Denisity Poly-ethyleen (HDPE). Inhoud, 77-delig. 12 Zeskant doppen 1/4": 4 - 13 mm. 9 Zeskant doppen lange uitvoering 1/4": 4 - 13 mm. 2 Verlengstukken 1/4": 50 mm en 100 mm. 1 Dwarsgreep 1/4": 106 mm. 1 Cardanstuk 1/4". 1 Handreep 1/4" 2-componenten: 150 mm. 1 Omkeerbare ratel 1/4": 150 mm. 1 Schroevendraaierdopsleutel 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4. 1 Schroevendraaierdopsleutel 1/4" Gleuf: 4, 5.5, 7 mm. 1 Schroevendraaierdopsleutel 1/4" Zeskant (INBUS): 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 3 Inbussleutels 1.5, 2, 2.5 mm. 15 Zeskant doppen 1/2": 10 - 34 mm. 9 Zeskant doppen 1/2", AF: 3/8 , 7/16 (11), 1/2 , 9/16 , 11/16 , 3/4 (19), 13/16 , 7/8 (22), 1.3/16. 4 Zeskant doppen 1/2": 17, 19, 21, 24 mm. 2 Verlengstukken 1/2", 125mm en 250 mm. 1 Cardanstuk 1/2". 1 Zeskant bougiedop 1/2", 21 mm. 1 Dwarsgreep 1/2". 1 Omkeerbare ratel 1/2": 250 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht7340 g
Aantal elementen77
Aansluiting1/2 ''
Aangepaste tariefcode82041100
€ 158,87 excl. BTW
/ set
€ 192,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden