Referenties
Bahco:BE630747615F
Rubix:A0769963
EAN:7314150232307

Productdetails : BAHCO OLIEFILTERKOM 74-76MM15FL2ST BE630747615F
Koppen voor het verwijderen van spin-on type oliefilters. Complete set voor de overgrote meerderheid van de Europese wagenpark: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, enz. Met 28 oliefilter kopjes, 1 3/8" adapter en 1 driepoot oliefiltersleutel (in totaal 30 stuks). De snelste en meest veilige manier om de oliefilters te verwijderen, aanbevolen door diverse autofabrikanten. Toepassing grafiek toegevoegd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 173 g |
| Aantal elementen | 2 |
| Model | oliefilterkom 74-76mm15fl2st |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
