Referenties
Bahco:700-2.5-50
Rubix:A0416267
EAN:7314153017741

Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 2.5MM 700-2.5-50
Precisie schroevendraaiers voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden. Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid. Maat- en type aanduiding op de kling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,4x2,5 mm |
| Blad lengte | 50 mm |
| Lengte | 137 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,63 excl. BTW
/ stuk
€ 5,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden