FACOM PRIEM PROTWIST ATP6X80
FACOM Protwist® schroevendraaier met vierkante priem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:ATP6X80
Rubix:10561483
EAN:3662424096853

Documenten
Productdetails : FACOM PRIEM PROTWIST ATP6X80
De vierkante FACOM ATP schroevendraaiers met vierkante priem zijn uitgerust met de ergonomische Protwist® handgreep, die comfort en langdurige duurzaamheid combineert.
Kenmerken:
De FACOM schroevendraaiers met vierkante priem onderscheiden zich door het ontwerp dat is afgestemd op de behoeften van professionals die op zoek zijn naar betrouwbaarheid op lange termijn. De geharde stalen kling biedt een optimale weerstand tegen slijtage en mechanische belasting. De ergonomische Protwist® handgreep zorgt voor een stevige en comfortabele grip, waardoor vermoeidheid wordt verminderd bij langdurig gebruik. Dit veelzijdige gereedschap is ideaal voor markeerwerk, voorboren, afschuinen of ontbramen, en garandeert telkens een zuiver en gecontroleerd resultaat.
Specificaties:
• Beschikbare maten: vierkant 6 mm of 8 mm
• Klinglengte: 80 of 125 mm (afhankelijk van maat)
• Klingtype: vierkant
• Klingmateriaal: gehard staal
• Handgreep: ergonomisch, Protwist®
• Gebruik: voorboren, afschuinen, ontbramen
• Garantie: levenslang, met omruilgarantie
• Origine France Garantie
Kenmerken:
De FACOM schroevendraaiers met vierkante priem onderscheiden zich door het ontwerp dat is afgestemd op de behoeften van professionals die op zoek zijn naar betrouwbaarheid op lange termijn. De geharde stalen kling biedt een optimale weerstand tegen slijtage en mechanische belasting. De ergonomische Protwist® handgreep zorgt voor een stevige en comfortabele grip, waardoor vermoeidheid wordt verminderd bij langdurig gebruik. Dit veelzijdige gereedschap is ideaal voor markeerwerk, voorboren, afschuinen of ontbramen, en garandeert telkens een zuiver en gecontroleerd resultaat.
Specificaties:
• Beschikbare maten: vierkant 6 mm of 8 mm
• Klinglengte: 80 of 125 mm (afhankelijk van maat)
• Klingtype: vierkant
• Klingmateriaal: gehard staal
• Handgreep: ergonomisch, Protwist®
• Gebruik: voorboren, afschuinen, ontbramen
• Garantie: levenslang, met omruilgarantie
• Origine France Garantie
Sterke punten
• Kling van gehard staal met hoge weerstand en lange levensduur
• Ergonomische Protwist® handgreep voor comfort en minder vermoeidheid
• Levenslange garantie: duurzame en betrouwbare investering
• Ergonomische Protwist® handgreep voor comfort en minder vermoeidheid
• Levenslange garantie: duurzame en betrouwbare investering
Toepassingen
De FACOM ATP schroevendraaiers met vierkante priem worden gebruikt in uiteenlopende professionele omgevingen. Ze zijn ideaal voor mechanische werkplaatsen, autogarages, bouwplaatsen en industriële onderhoudswerkplaatsen. Ze zijn ook geschikt voor hout- en metaalbewerkers voor het maken van precieze voorboringen of nette afwerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Grootte afdruk | 6 |
| Blad lengte | 80 mm |
| Lengte | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,99 excl. BTW
/ stuk
€ 9,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden