BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 4.0MM 700-4-75

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:700-4-75
Rubix:A0416002
EAN:7314153017802
BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 4.0MM 700-4-75
Technische samenvatting
Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4 mm
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIER 4.0MM 700-4-75


Precisie schroevendraaiers voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep. Roterende kop, zodat de punt goed gepositioneerd kan worden. Verschillende kleuren voor makkelijke herkenning. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Precisie bewerkte gebruineerd bled voor grote nauwkeurigheid. Maat- en type aanduiding op de kling.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht20 g
Afdrukplat
Grootte afdruk0,8x4 mm
Blad lengte75 mm
Lengte162 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,63 excl. BTW
/ stuk
5,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen