FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AT4X35
FACOM Protwist® schroevendraaier met kort bled voor sleufschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:AT4X35
Rubix:10560413
EAN:3662424095245

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST AT4X35
De FACOM Protwist® sleufschroevendraaier met kort bled is ontworpen voor efficiënt werken in zones met beperkte vrije ruimte, waar een krappe omgeving om hoge precisie vraagt. Hij is daardoor uitermate geschikt voor onderhouds- en assemblagewerkzaamheden, zowel in de werkplaats als op locatie.
Kenmerken:
De korte, ronde kling vergemakkelijkt de toegang wanneer de ruimte beperkt is. De bolvormige Soft Grip-handgreep zorgt voor een veilige en comfortabele grip, ook bij langdurig gebruik. De inline warmtebehandeling verhoogt de mechanische sterkte en de duurzaamheid. De tri-coating-bescherming (zink-nikkel-chroom) beperkt corrosie. De CNC-bewerkte punt verbetert de passing in de schroef en vermindert slijtage. De lasergravering blijft leesbaar gedurende de levensduur. De ergonomie van de handgreep is geoptimaliseerd om meer koppel te kunnen overbrengen.
Specificaties:
• Kling: kort, rond
• Klingdiameter (A/D1): 4,00 mm tot 6,50 mm
• Puntdikte: 0,80 mm tot 1,20 mm
• Klinglengte: 25 mm of 35 mm, afhankelijk van het model
• Handgreeplengte: 56 mm
• Totale lengte: 81 mm tot 91 mm
• Handgreep: bolvormige Soft Grip
• Puntbewerking: CNC-bewerkt
• Markering: lasergravering
• Warmtebehandeling: inline
• Afwerking: tri-coating (zink-nikkel-chroom)
Normen:
• ISO 2380-1: definieert de afmetingen en algemene kenmerken van professionele sleufschroevendraaiers
• ISO 2380-2: specificeert de mechanische eisen en testmethoden voor sterkte en veiligheid van de schroevendraaier tijdens gebruik
Kenmerken:
De korte, ronde kling vergemakkelijkt de toegang wanneer de ruimte beperkt is. De bolvormige Soft Grip-handgreep zorgt voor een veilige en comfortabele grip, ook bij langdurig gebruik. De inline warmtebehandeling verhoogt de mechanische sterkte en de duurzaamheid. De tri-coating-bescherming (zink-nikkel-chroom) beperkt corrosie. De CNC-bewerkte punt verbetert de passing in de schroef en vermindert slijtage. De lasergravering blijft leesbaar gedurende de levensduur. De ergonomie van de handgreep is geoptimaliseerd om meer koppel te kunnen overbrengen.
Specificaties:
• Kling: kort, rond
• Klingdiameter (A/D1): 4,00 mm tot 6,50 mm
• Puntdikte: 0,80 mm tot 1,20 mm
• Klinglengte: 25 mm of 35 mm, afhankelijk van het model
• Handgreeplengte: 56 mm
• Totale lengte: 81 mm tot 91 mm
• Handgreep: bolvormige Soft Grip
• Puntbewerking: CNC-bewerkt
• Markering: lasergravering
• Warmtebehandeling: inline
• Afwerking: tri-coating (zink-nikkel-chroom)
Normen:
• ISO 2380-1: definieert de afmetingen en algemene kenmerken van professionele sleufschroevendraaiers
• ISO 2380-2: specificeert de mechanische eisen en testmethoden voor sterkte en veiligheid van de schroevendraaier tijdens gebruik
Sterke punten
• Kort bled, ideaal voor werken in beperkte ruimtes
• Soft Grip-handgreep, bestand tegen chemische producten
• Nauwkeurige bewerking voor optimale koppeloverdracht en minder slijtage
• Slijtvaste lasergravering
• Corrosiebeschermende zink-nikkel-chroom afwerking
• Soft Grip-handgreep, bestand tegen chemische producten
• Nauwkeurige bewerking voor optimale koppeloverdracht en minder slijtage
• Slijtvaste lasergravering
• Corrosiebeschermende zink-nikkel-chroom afwerking
Toepassingen
• Elektrisch en mechanisch onderhoud
• Montage en afstelling in de werkplaats
• Werkzaamheden in kasten en behuizingen met beperkte toegang
• Reparatie en assemblage van elektromechanische apparaten
• Service na verkoop en mobiele interventies
• Gebruik in industriële, ambachtelijke en technische kmo’s
• Montage en afstelling in de werkplaats
• Werkzaamheden in kasten en behuizingen met beperkte toegang
• Reparatie en assemblage van elektromechanische apparaten
• Service na verkoop en mobiele interventies
• Gebruik in industriële, ambachtelijke en technische kmo’s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 4 |
| Blad lengte | 35 mm |
| Lengte | 91 mm |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,98 excl. BTW
/ stuk
€ 7,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden