BAHCO RESERVEBEK 63MM 6040M0630
Bankschroeven - Accessoire/Vervangonderdelen Bahco
Zie technische informatieReferenties
Bahco:6040M0630
Rubix:A0770277
EAN:8413345124126

Productdetails : BAHCO RESERVEBEK 63MM 6040M0630
Reservebekken en spindel voor bankschroef 834V-2. Bekken 6040M. Spindel 6040H.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Type | bahco reservebek 63mm 6040m0630 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,62 excl. BTW
/ stuk
€ 23,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
