BAHCO BANKSCHROEF BEK ALU 150MM 833AJ-6
Paar reserve aluminium kaken met magneetstrip
Zie technische informatieReferenties
Bahco:833AJ-6
Rubix:A0415976
EAN:7311518286941

Productdetails : BAHCO BANKSCHROEF BEK ALU 150MM 833AJ-6
Bevat een ingebouwde, krachtige magneet om te fixeren in de klem van een stalen bankschroef. Aluminium bekken.
Sterke punten
Gehard aluminium biedt superieure corrosiebestendigheid|Extreem krachtige neodymium magneetstrip om de bek in de bankschroef te fixeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Type | bek voor bankschroef |
| Materiaal | aluminium |
| Bekkenbreedte | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,73 excl. BTW
/ stuk
€ 43,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
