BAHCO SCHROEVENDRAAIER T15X100MM 618-15-100

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:618-15-100
Rubix:A0771881
EAN:7314150124626
BAHCO SCHROEVENDRAAIER T15X100MM 618-15-100
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt15
Blad lengte100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER T15X100MM 618-15-100


Schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt15
Blad lengte100 mm
Lengte180 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,15 excl. BTW
/ stuk
5,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen