STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T7

Schroevendraaier

Zie technische informatie
Referenties
Stahlwille:48560007
Rubix:10124175
EAN:4018754123193
STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T7
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt7
Blad lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STAHLWILLE TORX SCHROEVENDRAAIER 4856-T7


Met boorgat in de punt (TORX® TAMPER RESISTANT), Chrome-Alloy-Steel, matverchroomd, zwarte punt.

Sterke punten

•With hole in the drive tip

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x19x124 mm
Logistiek gewicht37 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt7
Blad lengte50 mm
Lengte145 mm
Afwerkingverchroomd
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,79 excl. BTW
/ stuk
14,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen