BAHCO SCHROEVENDRAAIER TR7X75MM B141.007.075

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:B141.007.075
Rubix:A0771524
EAN:7314150278404
BAHCO SCHROEVENDRAAIER TR7X75MM B141.007.075
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr7
Blad lengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER TR7X75MM B141.007.075


Schroevendraaier voor TORX ® Tamper resistant schroeven. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht30 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdruktr7
Blad lengte75 mm
Lengte170 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,75 excl. BTW
/ stuk
6,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen